サンワサプライ
USB3.1 Gen2 TypeC ケーブル
コネクタ形状
Type-Cオス - Type-Cオス
色
ブラック
仕様
金メッキピン
規格
USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル
ケーブル長(m)
約1
ケーブル外径(Φmm)
約4.6
シールド
3重シールド
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
伝送速度(Gbps)
10
USBタイプ
USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69378742
KU31-CCP310
64-0898-60
¥
4,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
69378758
KU31-CCP510
64-0898-61
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください