サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの USBケーブル
USB3.1 Gen2 TypeC - microB ケーブル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69378767
品番
KU31-CMCB10
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コネクタ形状
Type-Cオス - Micro Type-Bオス
色
ブラック
仕様
金メッキピン
規格
USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル
ケーブル長(m)
約1
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
シールド
3重シールド
アズワン品番
64-0898-62
特性
データ伝送
伝送速度(Gbps)
10
USBタイプ
USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス