超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(エアゾール)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL×1本) 注文コード69378778 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、水に溶け出す事なく、抜群の潤滑・シーリング効果が長期間持続。機械の寿命を延ばします。
強力な粘着性を持ち、ベアリングからのグリース流出性が低い。
使用量および給脂回数を大幅に減らせるので、作業の手間と費用両面に於いて効率的。
衝撃、振動などの外部応力に対応できる強力な耐摩耗性があります。
鋼鉄以外にも、エンジニアリングプラスチックなど様々な材質に対応可能です。
淡黄色のグリースは対象物の外観を損ねません。

用途軸受け、ボールジョイント、ハブ等の高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下における潤滑、シーリング 仕様●硫化物 (% wt):約2.5●耐酸化性 (bar):100h/100℃:0.20 以下、 500h/100℃:0.35 以下 蛍光性の淡い黄緑色 容量(mL)500 エアゾール 寸法(Φ×高さH)(mm)63×240 使用温度(℃)-30〜130 ちょう度(NLGI)2 使用目的潤滑、シーリング 滴点(℃)150 基油合成ポリマー+鉱物油 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量225mL 石鹸基特殊カルシウム錯体 (有機金属塩+ 無水カルシウム) 特性潤滑性、耐水性、耐摩耗性、粘着性、極圧性 危険物の性状非水溶性 酸化物約1.5% wt
注意
※ナトリウム系グリースとの混合使用はできません。
※ナトリウム系以外のグリースが使用されている箇所にTop2000を追加給脂する事は可能ですが本来のTop2000の性能は発揮されません。Top2000単独でのご使用をお薦めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする