USB2.0 TypeC ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69378907 品番KU-CC05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)0.5 ケーブル外径(Φmm)約3.2 仕様金メッキピン ブラック 規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス シールド2重シールド アズワン品番64-0898-71 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69378907 KU-CC05 03085699 KU-CCP6005BK USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応 サンワサプライ USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応 サンワサプライ 1本 1,198
欠品中
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする