サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの USBケーブル
USB2.0 TypeC ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69378943
品番
KU-CCP510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
1
ケーブル外径(Φmm)
約4.2
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状
Type-Cオス - Type-Cオス
シールド
2重シールド
アズワン品番
64-0898-75
特性
パワーデリバリー対応
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69378943
KU-CCP510
69378758
KU31-CCP510
USB3.1 Gen2 TypeC ケーブル
サンワサプライ
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)