サンワサプライ
USB2.0 TypeC - miniB ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ケーブル長(m)
1
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69378968
品番
KU-CMB10
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
1
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状
Type-Cオス - Mini Type-Bオス
最大電流(A)
USB給電:0.5
ケーブル外径(Φmm)
約3.2
シールド
2重シールド
アズワン品番
64-0898-77
特性
パワーデリバリー対応
最大電圧(V)
USB給電:DC5
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス