両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69379144 品番 KU-RL3
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

パソコンなどの本体とプリンタなどUSBBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。
USBAコネクタ側はL型形状なので、狭い場所への配線にも便利です。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
外部ノイズを受けにくい2重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。

ケーブル長(m)3 ケーブル外径(Φmm)4.5 ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 構造より線(撚線) コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Type-Bオス シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0874-51 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする