増おもり型ニュートン分銅 M1級 黄銅クロムメッキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表す量50N 質量(kg)5.1 注文コード69379216 品番M1SB-50N
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は表す量・質量など275種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)5.1 表す量50N 等級M1級(2級) 用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ 使用地区3区:北海道(函館市、室蘭市、帯広市、苫小牧市、登別市、伊達市、渡島支庁管内、桧山支庁管内、胆振支庁管内、日高支庁管内、十勝支庁管内)
注意
※メーカー直送商品は個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/511/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする