VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
増おもり型ニュートン分銅 M1級 黄銅クロムメッキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表す量
50N
質量(kg)
5.1
注文コード
69379277
品番
M1SB-50N
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量・質量
など
275
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
5.1
表す量
50N
等級
M1級(2級)
用途
機械式台秤の点検及び校正に使用する
種別
増おもり
材質
黄銅クロムメッキ
使用地区
9区:群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、鳥取県、島根県
注意
※メーカー直送商品は個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650