サンワサプライ
サンワサプライの AV家電
サンワサプライの オーディオ
サンワサプライの ヘッドホン/イヤホン/マイク
タブレット用ヘッドセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69379293
品番
MM-HS527TABR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
対応機種
4極ミニジャック(3.5mm)を持つタブレット及びスマートフォン
出力端子
4極ミニプラグ(3.5mm)
形式
ヘッドフォン部:ダイナミック型(40mmステレオ)
ケーブル長(m)
1.3
マイクロフォン部
コンデンサータイプ
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
周波数範囲(Hz)
ヘッドフォン部:20〜20000
入力感度
マイクロフォン部:-48±3
指向性
全(無)指向性
最大入力(mW)
ヘッドフォン部:30
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
商品説明動画
タブレット用ヘッドセット
参考になった
参考になった