サンワサプライ
サンワサプライの AV家電
サンワサプライの オーディオ
サンワサプライの ヘッドホン/イヤホン/マイク
USBヘッドセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69379372
品番
MM-HSU05BK
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
出力端子
USBA(オス)
質量(g)
95
形式
ヘッドフォン部:ダイナミック型(30mmステレオ)
ケーブル長(m)
2.1
周波数特性
ヘッドフォン部:20〜20000Hz
マイクロフォン部
コンデンサータイプ
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
アズワン品番
64-0899-16
指向性
全(無)指向性
最大入力(mW)
ヘッドフォン部:15
装着方式
両耳
イヤホン形状
ネックバンド
マイクミュート
○
音量調節
○
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
商品説明動画
USBヘッドセット
参考になった
参考になった