MM-MC31 4極用高感度マイク サンワサプライ 69379397

MM-MC31 4極用高感度マイク サンワサプライ 69379397
MM-MC31 4極用高感度マイク サンワサプライ 69379397
MM-MC31 4極用高感度マイク サンワサプライ 69379397

4極用高感度マイク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69379397品番MM-MC31
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
出力端子4極ミニプラグ(3.5mm)ケーブル長(m)1.6周波数特性マイクロフォン部:100~13000Hzマイクロフォン部コンデンサータイプ入力感度マイクロフォン部:-32±3アズワン品番64-0890-18指向性マイクロフォン部:全(無)指向性

商品説明動画

4極用高感度マイク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69379397
2021-10-11
用途: 試験用

お試しで使いたかったのですぐに納品されて非常に助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする