サンワサプライ
サンワサプライの メガホン・ホイッスル・マイク
サンワサプライの 拡声器スピーカー
防水ハンズフリー拡声器スピーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69379476
品番
MM-SPAMP6
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
入力端子
3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)
付属品
ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1
仕様
外部入力数/6.3mm:0
質量(g)
290
電源
電池駆動
最大出力(W)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
141×40×105
周波数特性
80〜12000Hz
寸法(inch)
(スピーカー)3
スピーカー
密閉式フルレンジ
アズワン品番
64-0898-22
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.9MB)