DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69379738 品番SW-KVM2WDPU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
接続台数2 ディスプレイDisplayPort キーボード/マウスUSB 付属品DisplayPortケーブル×2、USBケーブル×2、3.5mmステレオミニケーブル×2、手元スイッチ×1 質量(g)700 コネクタ形状パソコン側:DisplayPort(メス)×2、USBB(メス)×2、3.5mmステレオミニジャック×2、コンソール側:DisplayPort(メス)×1、USBA(メス)×2、3.5mmステレオミニジャック×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.7×93×26.8 最大解像度3840×2160 アズワン品番64-0897-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする