サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの 切替器/分配器/コンバーター
サンワサプライの PC切替器
HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69379747
品番
SW-KVM2WHU
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
接続台数
2
ディスプレイ
HDMI
キーボード/マウス
USB
質量(g)
300
コネクタ形状
パソコン側:HDMITypeA(オス)×2、USBA(オス)×4、コンソール側:HDMITypeA(オス)×1、USBA(メス)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×72×24.35
最大解像度
1920×1080
アズワン品番
64-0895-62
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
商品説明動画
参考になった