サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの 切替器/分配器/コンバーター
サンワサプライの PC切替器
PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69379756
品番
SW-KVM4UP
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
接続台数
4
ディスプレイ
ミニD-sub15pin
キーボード/マウス
PS/2・USB
付属品
パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ×1
質量(g)
1600
コネクタ形状
パソコン側:SPHD15pin(メス)×4、コンソール側:ミニDIN6pin(オス)×2、USBA(メス)×2、ミニD-sub15pin(メス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×70×42
最大解像度
2048×1536
アズワン品番
64-0895-63
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書