やわらかスリムケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69380045 品番 TEL-S2-1N2
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。配線カンタン厚さ約1.0mm。
やわらかケーブル採用。カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。
モバイルに最適、軽くてかさばらないので携帯にも便利です。

長さ(m)1 厚さ(mm)1 ホワイト 規格NTT端子結線準拠 コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2 ケーブル6極4芯(6極2芯使用可) アズワン品番64-0894-78
注意
※NTT端子結線準拠でない6極2芯の機器にはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする