曜日別特売
TEL-S2-20N2 やわらかスリムケーブル サンワサプライ 69380054

TEL-S2-20N2 やわらかスリムケーブル サンワサプライ 69380054
TEL-S2-20N2 やわらかスリムケーブル サンワサプライ 69380054
TEL-S2-20N2 やわらかスリムケーブル サンワサプライ 69380054

やわらかスリムケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(m)20
内容量1本注文コード69380054品番TEL-S2-20N2
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。配線カンタン厚さ約1.0mm。
やわらかケーブル採用。カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。
モバイルに最適、軽くてかさばらないので携帯にも便利です。

長さ(m)20厚さ(mm)1ホワイト規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)アズワン品番64-0894-79
注意
※NTT端子結線準拠でない6極2芯の機器にはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする