シールド付ツイストモジュラーケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69380124 品番TEL-ST-15N2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,450
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。ADSL・高速通信に最適です。
ノイズに強いシールド付ツイストモジュラーケーブルを使用しています。
ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。

長さ(m)15 厚さ(mm)3.3 アイボリー 規格NTT端子結線準拠 コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2 ケーブル6極2芯 アズワン品番64-0894-86
注意
※NTT端子結線準拠でない6極2芯の機器にはご使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69380124 TEL-ST-15N2 69379808 TEL-FST-10N2 コア付シールドツイストモジュラーケーブル サンワサプライ コア付シールドツイストモジュラーケーブル サンワサプライ 1本 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする