USB-2HCS20 USB2.0 20ポートハブ サンワサプライ 69380237 USB-2HCS20 USB2.0 20ポートハブ サンワサプライ 69380237

USB2.0 20ポートハブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69380237 品番USB-2HCS20
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
付属品ACアダプタ×1、L型プレート×2、USB2.0ケーブル×1、固定用ネジ×16 質量(g)1115 ポート数20 対応OS【Windows】10、8.1、8、7、Vista、XP、【Mac】10.4以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×102×40 色(本体)ブラック 電源供給方式セルフパワー アズワン品番64-0899-41 ケーブル長(cm)180 最大供給電力(mA)2400 インターフェイス-アップストリームUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB Bコネクタ メス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aコネクタ メス×20

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする