サンワサプライ
サンワサプライの PC周辺機器
サンワサプライの エクステンダー
サンワサプライの USBエクステンダー
USB2.0エクステンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69380422
品番
USB-EXSET1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタ形状
送信機:USB2.0B(メス)、RJ-45(メス)、受信機:USB2.0A(メス)、RJ-45(メス)
質量(g)
送信機:163、受信機:161
消費電力(W)
2.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送信機:90×73×31、受信機:90×73×31
対応
LANケーブル:CAT5e(1000BASE-T)
延長ケーブル(m)
(対応/最大)100