サンワサプライ
サンワサプライの PC周辺機器
サンワサプライの エクステンダー
サンワサプライの HDMIエクステンダー
ワイヤレスHDMIエクステンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタ形状
送信機:HDMITypeA(メス)
注文コード
69380614
品番
VGA-EXWHD6TX
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
伝送距離(m)
(最大)15
付属品
給電用USBケーブル×1、HDMIケーブル×1
質量(g)
送信機:90
コネクタ形状
送信機:HDMITypeA(メス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送信機:90×90×25
対応
HDCP
最大解像度
1920×1080
アズワン品番
64-0899-06
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
商品説明動画
ワイヤレスHDMIエクステンダー
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった