フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ(ノータック) E892
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
110
64
70
76
82
88
94
100
110
120
130
140
150
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
9L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69380836
品番
E892
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サトウキビ廃糖蜜を粗原料 とする部分植物由来ポリエステル繊維を使用した環境にやさしいカーゴパンツ
用途
ファスナー類の露出を抑えて傷つけを防止する設計になっております
色
ブラック
サイズ
5L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
110