簡易屋外用エンハンスドカテゴリ5ケーブルのみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69381445 品番 KB-AD5-CB100N
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合した自作用LANケーブルです。安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPタイプのLANケーブルです。簡易的に屋外での使用も可能です。長さがわかりやすいレングスマーク付きです。

規格CAT5e ケーブル長(m)100 ケーブル外径(Φmm)7.9 爪折れ防止- ライトグレー コネクタなし 結線方式ケーブルのみ 構造単線 材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル 適合コネクタADT-STP-T10、STPコネクタ(単線用) アズワン品番64-0884-82 伝送速度(Mbps)1000 対数(P)4 適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T) 伝送速度(Gbps)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする