サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの LANケーブル
カテゴリ7ALANケーブル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69382696
品番
KB-T7A-05BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
規格
CAT7A
ケーブル長(m)
5
爪折れ防止
あり
色
ブルー
結線方式
ストレート結線
構造
単線
導体サイズ(AWG[mm
2
])
23
仕様
高性能アルタネート
グレード
★★★★★
コネクタ形状
RJ-45(ツメ折れ防止)
ケーブル
スタンダード
シールド
ScTPケーブル
アズワン品番
64-0897-25
適合伝送帯域
CAT7A(10GBASE)
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
1000