カテゴリ7ALANケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69382714 品番 KB-T7A-15BL
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
規格CAT7A ケーブル長(m)15 爪折れ防止あり ブルー 結線方式ストレート結線 構造単線 導体サイズ(AWG[mm2])23 仕様高性能アルタネート グレード★★★★★ コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止) ケーブルスタンダード シールドScTPケーブル アズワン品番64-0897-27 適合伝送帯域CAT7A(10GBASE) 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする