プレミアムHDMIケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69382915 品番 KM-HD20-P10
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様結線図:無 ブラック ケーブル長(m)1 構造シールド付きツイストペア コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス 機能ARC対応/HEC対応/HDR対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5.7 シールド3重シールド アズワン品番64-0897-92 伝送速度(Gbps)18 対応解像度Full HD(1080p)対応/4K2K(60P)対応 導体サイズ(AWG[mm2])30 HDMI規格PREMIUM HDMI認証品 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
関連資料:商品導入事例(1.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする