仕様結線図:無
色ブラック
ケーブル長(m)5
構造シールド付きツイストペア
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
機能ARC対応/HEC対応/HDR対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.7
シールド3重シールド
アズワン品番64-0897-96
伝送速度(Gbps)18
対応解像度Full HD(1080p)対応/4K2K(60P)対応
導体サイズ(AWG[mm2])28
HDMI規格PREMIUM HDMI認証品
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A