プラス1個口便利タップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69383387 品番TAP-B9-2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

コンセント付プラグで壁面のコンセントを無駄なく使える、便利タップと延長コード。

プラグ形状L型 コンセント形状2P 電源コード(m)2 ホワイト 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁キャップ付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×44×20 シャッターほこりシャッター付き アズワン品番64-0892-32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69383387 TAP-B9-2N 12276699 TAP-B9-2K 電源タップ サンワサプライ 電源タップ サンワサプライ 1本 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20757214
2017-07-19
用途:
wifi延長
新啓織物 様

コンセント周りがスッキリ使えて、延長コードが邪魔にならずに使えてて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする