パソコン連動タップ(IC記憶式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69383834 品番 TAP-RE34M-2
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

IC記憶式パソコン連動型タップ(パソコン×1、連動×3)で、ほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。
ICを内蔵しているので、パソコンが変わった場合でも感度設定を行うことにより快適に使用できます。
マグネット付きでスチール机などに仮固定が可能です。
抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けがなく、データをしっかりガードします。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
熱に強い熱硬化性樹脂を使用した二重構造型のタップです。
接続表示ネームタグ4枚、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。

電源コード(m)2 プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ) コンセント形状接地2P抜け止め 機能マグネット付き、パソコン電源連動 ホワイト 付属品接続表示ネームタグ×4、抜け止め専用コンセントキャップ×2 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×51×36 アース端子あり アズワン品番64-0898-33 マグネットあり 耐トラッキングあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする