フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
長袖シャツ 013
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69384476
品番
013
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
防汚、吸水、制電のプラズマ加工
用途
清涼素材で着心地も良い
色
オリーブ
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
76