サンワサプライ
サンワサプライの 環境測定(自然環境/安全環境)
サンワサプライの 温度計・温湿度計
サンワサプライの 温湿度計・熱中対策温湿度計
熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69384516
品番
CHE-TPHU2WN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
質量(g)
143
電源
単四型乾電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×17×120
温度測定範囲(℃)
-9.9〜50
湿度測定範囲(%)
20〜90
アズワン品番
64-0892-16
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)