バックスタイル

013 長袖シャツ 013 Asahicho(旭蝶繊維) 69384589 013 長袖シャツ 013 Asahicho(旭蝶繊維) 69384589 013 長袖シャツ 013 Asahicho(旭蝶繊維) 69384589

長袖シャツ 013

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69384589 品番 013
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

防汚、吸水、制電のプラズマ加工

用途清涼素材で着心地も良い アイスブルー サイズ5L 胸囲(cm)136 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする