サンワサプライ
サンワサプライの トナー/インク
サンワサプライの インクカートリッジ
サンワサプライの インクカートリッジ(エプソン対応)
詰め替えインク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69384963
品番
INK-E70C30
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合メーカー
エプソン
適合
EP-306、706A、775A、775AW、776A、805A、805AR、805AW、806AB、806AR、806AW、905A、905F、906F、976A3
色
シアン
付属品
手袋
容量(mL)
30
詰替回数
(最大)4
アズワン品番
64-0847-68
対応カートリッジ
ICC70、ICC70L
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)