USB Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69385017 品番U4-240WCC10
参考基準価格(税別)¥3,278 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である240Wで、大幅に充電時間を短縮できます。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。

仕様Thunderbolt:3/4互換 規格USB4(Gen3x2) ケーブル長(m)1 解像度8K/60Hz、4K/120Hz 端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) 転送速度(Gbps)40 最大電力(W)供給電力:240
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする