曜日別特売
U4-100WCC10L USB Type-Cケーブル ルーメン 69385026

U4-100WCC10L USB Type-Cケーブル ルーメン 69385026
U4-100WCC10L USB Type-Cケーブル ルーメン 69385026
U4-100WCC10L USB Type-Cケーブル ルーメン 69385026
U4-100WCC10L USB Type-Cケーブル ルーメン 69385026
U4-100WCC10L USB Type-Cケーブル ルーメン 69385026

USB Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69385026品番U4-100WCC10L
参考基準価格(税別)¥2,948販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である100Wまで対応します。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 L型コネクタなので充電に場所を取らず、ゲーム/動画を楽しむ際にコネクタの部分が邪魔になりません。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。

仕様Thunderbolt:3/4互換規格USB4(Gen3x2)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(L型 オス)解像度8K/60Hz、4K/120Hzケーブル種類メッシュタイプ転送速度(Gbps)40適合用途充電・データ転送最大電力(W)供給電力:100
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする