プラチナ塗名人キット for AM5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69385069 品番SMZ-TIMKIT-04P
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、AMD AM5向けグリス塗布用キットです。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、AMD AM5 CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。 カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。 柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。 CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。 1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。

セット内容グリスマスキングシール for AM5×4、プラチナグリスカード、グリスクリーニングシート×4、シミオシシール、取扱説明書 材質グリスマスキングシール PET、プラチナグリスカード PVC、グリスクリーニングシート 不織布(アルコール成分含有) 寸法(mm)グリスクリーニングシート:約90×60 または 約75×5、プラチナグリスカード:53.98×85.6×0.76 径(Φmm)グリスマスキングシール:外径 約71×71/内径 約25.5×25.5 使用CPUAM5
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする