サンワサプライ
サンワサプライの トナー/インク
サンワサプライの インクカートリッジ
サンワサプライの インクカートリッジ(ブラザー対応)
詰め替えインク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69385076
品番
INK-LC213BK60
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合メーカー
ブラザー
適合
MFC-J990DN/J990DWN/J900DN/J900DWN/J887N/J880N/J830DN/J830DWN/J730DN/J730DWN、DCP-J968N/J963N/J962N/J767N/J762N/J567N/J562N
色
ブラック
付属品
手袋×1
容量(mL)
60
詰替回数
(最大)7
アズワン品番
64-0847-85
対応カートリッジ
LC211BK、LC211BK-2PK、LC213BK、LC217BK
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)