USB BARライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69385288 品番 RL-BAR12D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ17cmのLEDライトです。 USB電源、または、パソコンのUSBポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ、鉄板、マグネットが付属します。

付属品取り付け用両面テープ、鉄板、マグネット、保証書 仕様LED素子数:12 寸法(mm)170×13×7(突起部含まず) 質量(g)約20(ケーブル/コネクタ含まず) 消費電力(W)約2.6 保証期間ご購入後3ヶ月間 ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き) 光色昼光色 電源側端子仕様USB A(オス) 5V
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする