サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの LANケーブル
INS1500(ISDN)ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69385383
品番
KB-INS10173-3N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
規格
-
ケーブル長(m)
3
ケーブル外径(Φmm)
-
爪折れ防止
-
色
ホワイト
コネクタ
あり
結線方式
ストレート結線
仕様
-
コネクタ形状
RJ-48(ISO10173) - RJ-48(ISO10173)
ケーブル
スタンダード
アズワン品番
64-0888-50
オス形状
-
変換タイプ
-