サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの LANケーブル
INS1500(ISDN)ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69385392
品番
KB-INSDB15-3N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
3
色
ホワイト
結線方式
ストレート結線
仕様
-
コネクタ形状
RJ-48(ISO10173)オス - D-sub15ピンオス
オス形状
RJ-48/D-sub15ピン
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス