サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの LANケーブル
INS1500(ISDN)ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69385408
品番
KB-INSRJ45-3N
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
規格
-
ケーブル長(m)
3
ケーブル外径(Φmm)
-
爪折れ防止
-
色
ホワイト
コネクタ
あり
結線方式
ストレート結線
仕様
変換用結線仕様
コネクタ形状
RJ-48(ISO10173) - RJ-45(ISO8877)
ケーブル
スタンダード
アズワン品番
64-0888-52
オス形状
-
変換タイプ
-