サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの LANケーブル
コンソールケーブルキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69385417
品番
LA-CONS-AN
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
規格
-
ケーブル長(m)
2
ケーブル外径(Φmm)
-
爪折れ防止
-
色
ホワイト
コネクタ
あり
結線方式
ストレート結線
構造
-
仕様
結線図:有
コネクタ形状
D-sub9ピンメス - RJ-45メス
アズワン品番
64-0888-70
オス形状
-
メス形状
D-sub9ピン/RJ-45
変換タイプ
メス - メス