サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの LANケーブル
コンソールケーブルキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69385435
品番
LA-CONS-CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
規格
-
ケーブル長(m)
2
ケーブル外径(Φmm)
-
爪折れ防止
-
色
ホワイト
コネクタ
あり
結線方式
ストレート結線
構造
-
仕様
結線図:有
コネクタ形状
D-sub25ピンオス - RJ-45メス
オス形状
D-sub25ピン
メス形状
RJ-45
変換タイプ
オス - メス