曜日別特売
LAN-EC202C10 光メディアコンバータ サンワサプライ 69385453

LAN-EC202C10 光メディアコンバータ サンワサプライ 69385453
LAN-EC202C10 光メディアコンバータ サンワサプライ 69385453
LAN-EC202C10 光メディアコンバータ サンワサプライ 69385453

光メディアコンバータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個インターフェースRJ-45ポート×1、SCコネクタポート×2注文コード69385453品番LAN-EC202C10
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
規格FCC Class A、CE Class A付属品ACアダプタ(DC5V/2.5A)質量(g)200使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×22.5仕様最大フレーム長1500bytes適合規格IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FXインターフェースRJ-45ポート×1、SCコネクタポート×2適合ケーブルカテゴリ5以上LANケーブル(100BASE-TX)、9/125μm、10/125μmシングルモード光ファイバケーブル (100BASE-FX)光出力-15dBm (最小) ~ -8dBm (最大)アズワン品番64-0898-80使用環境湿度(%)10~90伝送速度(Mbps)10(14880pps)/100(148800pps)光ファイバモード/シングルモード、伝送速度/100Mbps、伝送方式/全二重方式、最大伝送距離/10km、最小TXパワー/-15dB、最大TXパワー/-8dBm、最大RX受信感度/-34dBm伝送距離(m)10000(最大)発光波長(nm)1310受信感度-34dBmファイバータイプシングルモード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする