光メディアコンバータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 インターフェースRJ-45ポート×1、SFPポート×1 注文コード69385462 品番LAN-EC212RF
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はインターフェースなど3種類から選べます 他の種類を見る
規格FCC Class A、CE Class A 付属品ACアダプタ(DC5V/2.5A) 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×104×22.5 仕様最大フレーム長9.6K bytes Jumbo Frame、SFPポート対応モジュール仕様 MMF(850nm、220/550m)/SMF(1310nm、10/30km)/SMF(1550nm、50/70/110km)/WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)/WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)、対応SFPモジュール LAN-SFPD-SX/LAN-SFPD-LX/LAN-SFPDBI-1315/LAN-SFPDBI-1513 適合規格IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3ab 1000BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/IEEE 802.3 1000Base-X/IEEE802.3 Flow Control インターフェースRJ-45ポート×1、SFPポート×1 適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)、使用するSFPモジュールに対応する光ファイバケーブル 光出力- アズワン品番64-0898-81 使用環境湿度(%)10〜90 伝送速度(Mbps)10(14880pps)/100(148800pps)/1000(1488000pps) 光ファイバ- 伝送距離(m)110000(最大) 発光波長(nm)850(MMF)/1310(SMF)/1550(SMF)/BiDirectional TX 1310/RX 1550(WDM)/BiDirectional TX 1550/RX 1310(WDM) 受信感度- ファイバータイプ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする