※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1742060 KG D4 R1/4 40X0.6MPa 高島計器 69385534 1742060 KG D4 R1/4 40X0.6MPa 高島計器 69385534

KG D4 R1/4 40X0.6MPa

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69385534 品番1742060
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。

用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 形状D型 質量(g)80 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5〜45 外形寸法(mm)43.5 精度±3%F.S. 接続ねじR1/4 呼称KG D4 R1/4 40X0.6MPa 測定流体気体、液体 材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680) 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0.0〜0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする