MM-BTIB5 大容量バッテリー搭載BLE Beacon サンワサプライ 69385672

MM-BTIB5 大容量バッテリー搭載BLE Beacon サンワサプライ 69385672 MM-BTIB5 大容量バッテリー搭載BLE Beacon サンワサプライ 69385672

大容量バッテリー搭載BLE Beacon

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード69385672 品番MM-BTIB5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
質量(g)159 規格iBeacon準拠 電源CR8/LHC-2-CN(FDK社製) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×70×37 連続使用時間2.5〜10年 通信方式Bluetooth4.0 インターバル100〜2000ms 通信距離(m)1〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他無線通信デバイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする