代表画像

SCIC-HR 16×0.2SQ 耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線 69386137 SCIC-HR 16×0.2SQ 耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線 69386137

耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 69386137 品番 SCIC-HR 16×0.2SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。
ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。
さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。

用途
各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。
・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に
・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)
定格電圧(V)100未満 許容電流(A)2 素線径(mm)0.18 絶縁体厚さ(mm)0.3 概算質量(kg/km)95 シース厚(mm)0.8 シース色ソフト黒 導体外径(Φmm)0.54 絶縁体外径(mm)1.14 シース外径(Φmm)7.7 断面積(mm2)0.2 線心数16心 定格温度(℃)105以下 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数7 素線の種類すずめっき軟銅線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする