サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 電源管理(PDU)
19インチサーバーラック用コンセント(15A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
コンセント個数
9
注文コード
69386275
品番
TAP-SVSL159B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
コンセント個数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コード長さ(m)
3
差込口
9個口
機能
通電ランプ付き
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
795×46×60
ピッチ(mm)
(差込口)40
規格
PSE準拠
コンセント個数
9
コンセント形状
3P抜け止め
定格入力電圧(V)
125
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
定格入力電流(A)
15
NEMA規格
5-15P(NEMA規格準拠)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69386275
TAP-SVSL159B
53112229
TAP-SVSL159BN
19インチサーバーラック用コンセント
サンワサプライ
1本
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です